Eriks

Slang Premium Polyros, rol=50m, inwendige diameter 8x2mm

  • ERIKS:10014888
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,01/ meterexcl. btw

€ 1,22incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

1492 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Premium Polyros
Inwendige diameter
8 mm
Wanddikte
2 mm
Buitendiameter
12 mm
Rollengte
50 m
Gewicht
0.07 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C