Eriks

Slang Premium Polyros, rol=50m, inwendige diameter 8x1mm

  • ERIKS:10014887
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Premium Polyros
Inwendige diameter
8 mm
Wanddikte
1 mm
Buitendiameter
10 mm
Rollengte
50 m
Gewicht
0.03 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C