Eriks

Slang Premium Polyros, rol=50m, inwendige diameter 6x1.5mm

  • ERIKS:10014883
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,71/ meterexcl. btw

€ 0,86incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

9650 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Premium Polyros
Inwendige diameter
6 mm
Wanddikte
1.5 mm
Buitendiameter
9 mm
Rollengte
50 m
Gewicht
0.04 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C