€ 0,51/ meterexcl. btw
€ 0,62incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
400 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Premium Polyros |
Inwendige diameter | 4 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Buitendiameter | 7 mm |
Rollengte | 50 m |
Gewicht | 0.03 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -20 tot 60 °C |