Eriks

Slang Premium Polyros, rol=50m, inwendige diameter 35x5mm

  • ERIKS:10014909
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Premium Polyros
Inwendige diameter
35 mm
Wanddikte
5 mm
Buitendiameter
45 mm
Rollengte
50 m
Gewicht
0.77 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C