Eriks

Slang Premium Polyros, rol=50m, inwendige diameter 27x3mm

  • ERIKS:13353579
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Premium Polyros
Inwendige diameter
27 mm
Wanddikte
3 mm
Buitendiameter
33 mm
Rollengte
50 m
Gewicht
0.34 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C