Eriks

Slang Premium Polyros, rol=50m, inwendige diameter 25x4mm

  • ERIKS:13035676
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,64/ meterexcl. btw

€ 4,40incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

1150 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Premium Polyros
Inwendige diameter
25 mm
Wanddikte
4 mm
Buitendiameter
33 mm
Rollengte
50 m
Gewicht
0.43 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C