€ 3,48/ meterexcl. btw
€ 4,21incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
200 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Premium Polyros |
Inwendige diameter | 25 mm |
Wanddikte | 3 mm |
Buitendiameter | 31 mm |
Rollengte | 50 m |
Gewicht | 0.31 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -20 tot 60 °C |