Eriks

Slang Premium Polyros, rol=50m, inwendige diameter 22x3mm

  • ERIKS:10014904
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,34/ meterexcl. btw

€ 4,04incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

1700 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Premium Polyros
Inwendige diameter
22 mm
Wanddikte
3 mm
Buitendiameter
28 mm
Rollengte
50 m
Gewicht
0.28 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C