Eriks

Slang Premium Polyros, rol=50m, inwendige diameter 19x3.5mm

  • ERIKS:12138450
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Premium Polyros
Inwendige diameter
19 mm
Wanddikte
3.5 mm
Buitendiameter
26 mm
Rollengte
50 m
Gewicht
0.22 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C