€ 1,67/ meterexcl. btw
€ 2,02incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Premium Polyros |
Inwendige diameter | 16 mm |
Wanddikte | 3 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Rollengte | 50 m |
Gewicht | 0.17 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -20 tot 60 °C |