€ 2,68/ meterexcl. btw
€ 3,24incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
2750 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Premium Polyros |
Inwendige diameter | 13 mm |
Wanddikte | 3 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Rollengte | 50 m |
Gewicht | 0.18 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -20 tot 60 °C |