€ 1,39/ meterexcl. btw
€ 1,68incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
640 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Premium Polyros |
Inwendige diameter | 12 mm |
Wanddikte | 2 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Rollengte | 50 m |
Gewicht | 0.1 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -20 tot 60 °C |