Eriks

Slang Premium Polyros, rol=50m, inwendige diameter 10x3mm

  • ERIKS:10014893
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,67/ meterexcl. btw

€ 2,02incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

40 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Premium Polyros
Inwendige diameter
10 mm
Wanddikte
3 mm
Buitendiameter
16 mm
Rollengte
50 m
Gewicht
0.09 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C