Eriks

Slang Premium Polyros, rol=50m, inwendige diameter 10x2mm

  • ERIKS:10014892
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,16/ meterexcl. btw

€ 1,40incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

300 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Premium Polyros
Inwendige diameter
10 mm
Wanddikte
2 mm
Buitendiameter
14 mm
Rollengte
50 m
Gewicht
0.09 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C