Eriks

Slang Premium Polyros, rol=250m, inwendige diameter 2x1mm

  • ERIKS:12138448
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Premium Polyros
Inwendige diameter
2 mm
Wanddikte
1 mm
Buitendiameter
4 mm
Rollengte
250 m
Gewicht
0.01 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C