Eriks

Slang Premium Polyros, rol=100m, inwendige diameter 4x2mm

  • ERIKS:13525619
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Premium Polyros
Inwendige diameter
4 mm
Wanddikte
2 mm
Buitendiameter
8 mm
Rollengte
100 m
Gewicht
0.04 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C