Eriks

Slang Premium Polyros, rol=50m, inwendige diameter 9x1.5mm

  • ERIKS:10014890
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Premium Polyros
Inwendige diameter
9 mm
Wanddikte
1.5 mm
Buitendiameter
12 mm
Rollengte
50 m
Gewicht
0.08 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C