Eriks

Slang Premium Polyros, rol=50m, inwendige diameter 4x1mm

  • ERIKS:12138449
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Premium Polyros
Inwendige diameter
4 mm
Wanddikte
1 mm
Buitendiameter
6 mm
Rollengte
50 m
Gewicht
0.01 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C