Eriks

Slang Premium Multibar, rol=50m, inwendige diameter 9x3mm

  • ERIKS:10014829
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,56/ meterexcl. btw

€ 1,89incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

128 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Multibar Premium
Inwendige diameter
9 mm
Wanddikte
3 mm
Buitendiameter
15 mm
Maximale werkdruk
22 bar
Minimum barstdruk
66 bar
Min. buigradius
35 mm
Rollengte
50 m
Gewicht
0.14 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -20 tot 65 °C