Eriks

Slang Premium Multibar, rol=50m, inwendige diameter 8x3mm

  • ERIKS:10014828
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,50/ meterexcl. btw

€ 1,82incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

86 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Multibar Premium
Inwendige diameter
8 mm
Wanddikte
3 mm
Buitendiameter
14 mm
Maximale werkdruk
24 bar
Minimum barstdruk
72 bar
Min. buigradius
30 mm
Rollengte
50 m
Gewicht
0.1 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -20 tot 65 °C
Temperatuurbereik °F
van 14 tot 149 °F
Static wire
Nee