€ 1,77/ meterexcl. btw
€ 2,14incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
250 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Multibar Premium |
Inwendige diameter | 6 mm |
Wanddikte | 3 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Minimum barstdruk | 75 bar |
Min. buigradius | 25 mm |
Rollengte | 50 m |
Gewicht | 0.1 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -20 tot 65 °C |
Temperatuurbereik °F | van 14 tot 149 °F |
Static wire | Nee |