Eriks

Slang Premium Multibar, rol=50m, inwendige diameter 5x3mm

  • ERIKS:10014826
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Multibar Premium
Inwendige diameter
5 mm
Wanddikte
3 mm
Buitendiameter
11 mm
Maximale werkdruk
28 bar
Minimum barstdruk
84 bar
Min. buigradius
18 mm
Rollengte
50 m
Gewicht
0.09 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -20 tot 65 °C