€ 1,19/ meterexcl. btw
€ 1,44incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
4600 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Multibar Premium |
Inwendige diameter | 4 mm |
Wanddikte | 3 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Maximale werkdruk | 28 bar |
Minimum barstdruk | 84 bar |
Min. buigradius | 15 mm |
Rollengte | 50 m |
Gewicht | 0.08 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -20 tot 65 °C |