Eriks

Slang Premium Multibar, rol=50m, inwendige diameter 40x5mm

  • ERIKS:11190204
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,08/ meterexcl. btw

€ 12,20incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

80 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Multibar Premium
Inwendige diameter
40 mm
Wanddikte
5 mm
Buitendiameter
50 mm
Maximale werkdruk
6 bar
Minimum barstdruk
18 bar
Rollengte
50 m
Gewicht
0.87 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C