Eriks

Slang Premium Multibar, rol=50m, inwendige diameter 25x4mm

  • ERIKS:10015569
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Multibar Premium
Inwendige diameter
25 mm
Wanddikte
4 mm
Buitendiameter
33 mm
Maximale werkdruk
9 bar
Minimum barstdruk
27 bar
Min. buigradius
200 mm
Rollengte
50 m
Gewicht
0.46 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -20 tot 65 °C
Temperatuurbereik °F
van -13 tot 140 °F
Static wire
Nee