€ 2,70/ meterexcl. btw
€ 3,27incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
36 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Multibar Premium |
Inwendige diameter | 16 mm |
Wanddikte | 3 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Maximale werkdruk | 15 bar |
Minimum barstdruk | 45 bar |
Min. buigradius | 75 mm |
Rollengte | 50 m |
Gewicht | 0.21 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -20 tot 65 °C |
Temperatuurbereik °F | van -13 tot 140 °F |
Static wire | Nee |