€ 2,35/ meterexcl. btw
€ 2,84incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
26,5 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Multibar Premium |
Inwendige diameter | 13 mm |
Wanddikte | 3 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Maximale werkdruk | 15 bar |
Minimum barstdruk | 45 bar |
Min. buigradius | 70 mm |
Rollengte | 50 m |
Gewicht | 0.19 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -20 tot 65 °C |
Temperatuurbereik °F | van 14 tot 149 °F |
Static wire | Nee |