Eriks

Slang Premium Multibar, rol=50m, inwendige diameter 12x3mm

  • ERIKS:11194091
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,17/ meterexcl. btw

€ 2,63incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

290 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Multibar Premium
Inwendige diameter
12 mm
Wanddikte
3 mm
Buitendiameter
18 mm
Maximale werkdruk
17 bar
Minimum barstdruk
51 bar
Min. buigradius
55 mm
Rollengte
50 m
Gewicht
0.18 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -20 tot 65 °C