Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Multibar Premium |
Inwendige diameter | 10 mm |
Wanddikte | 3 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Maximale werkdruk | 21 bar |
Minimum barstdruk | 63 bar |
Min. buigradius | 40 mm |
Rollengte | 50 m |
Gewicht | 0.15 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -20 tot 65 °C |
Temperatuurbereik °F | van 14 tot 149 °F |
Static wire | Nee |