Eriks

Slang Premium Multibar, rol=25m, inwendige diameter 38x5mm

  • ERIKS:10014837
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,30/ meterexcl. btw

€ 12,46incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

197 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Multibar Premium
Inwendige diameter
38 mm
Wanddikte
5 mm
Buitendiameter
48 mm
Maximale werkdruk
6 bar
Minimum barstdruk
18 bar
Min. buigradius
420 mm
Rollengte
25 m
Gewicht
0.86 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -20 tot 65 °C
Temperatuurbereik °F
van -13 tot 140 °F
Static wire
Nee