Eriks

Slang Premium Multibar, rol=25m, inwendige diameter 32x5mm

  • ERIKS:10014836
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,00/ meterexcl. btw

€ 10,89incl. btw

366 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Multibar Premium
Inwendige diameter
32 mm
Wanddikte
5 mm
Buitendiameter
42 mm
Maximale werkdruk
8 bar
Minimum barstdruk
24 bar
Min. buigradius
310 mm
Rollengte
25 m
Gewicht
0.74 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -20 tot 65 °C
Temperatuurbereik °F
van -13 tot 140 °F
Static wire
Nee