Eriks

Slang Premium Multibar, rol=25m, inwendige diameter 30x4mm

  • ERIKS:11190203
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,98/ meterexcl. btw

€ 8,45incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

250 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Multibar Premium
Inwendige diameter
30 mm
Wanddikte
4 mm
Buitendiameter
328 mm
Maximale werkdruk
6 bar
Min. buigradius
160 mm
Rollengte
25 m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C