Eriks

Slang Premium Multibar FG, rol=25m, inwendige diameter 50x8

  • ERIKS:10014838
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PREMIUM MULTIBAR
Inwendige diameter
50 mm
Wanddikte
8 mm
Buitendiameter
66 mm
Maximale werkdruk
5 bar
Minimum barstdruk
15 bar
Rollengte
25 m
Gewicht
1.74 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Temperatuurbereik °F
van -4 tot 140 °F
Static wire
Nee