€ 0,46/ meterexcl. btw
€ 0,56incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Polytube |
Materiaal slang | PE |
Inwendige diameter | 10 mm |
Wanddikte | 1 mm |
Uitwendige diameter | 12 mm |
Temperatuurbereik | van -40 tot 60 °C |
Rollengte | 50 m |
Kleur | Zwart |