Eriks

Slang Polytube zwart, rol=50m, uitwendige diameter 10x1

  • ERIKS:10015776
Image 1
Toepassing: Pneumatische, buigzame leiding in de chemische en pneumatische industrie en in laboratoria. Toevoerleiding in drankautomaten.

Temperatuurbereik: -40 °C tot +60 °C

Uitvoering: zwart, polyethyleen (LDPE)

Koppelingen: Rectupush insteekkoppelingen
Opslaan in lijst

€ 0,97/ meterexcl. btw

€ 1,17incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Polytube
Materiaal slang
PE
Inwendige diameter
8 mm
Wanddikte
1 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 60 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Zwart