Eriks

Slang Polytube zwart, rol=100m, uitwendige diameter 6x1

  • ERIKS:10015777
Image 1
Toepassing: Pneumatische, buigzame leiding in de chemische en pneumatische industrie en in laboratoria. Toevoerleiding in drankautomaten.

Temperatuurbereik: -40 °C tot +60 °C

Uitvoering: zwart, polyethyleen (LDPE)

Koppelingen: Rectupush insteekkoppelingen
Opslaan in lijst

€ 0,26/ meterexcl. btw

€ 0,31incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Polytube
Materiaal slang
PE
Inwendige diameter
4 mm
Wanddikte
1 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 60 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Zwart