Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Slang Polytube, rol=100m, uitw...
Slang Polytube, rol=100m, uitwendige diameter 12x1,5
ERIKS:
10014923
Toepassing: Pneumatische, buigzame leiding in de chemische en pneumatische industrie en in laboratoria. Toevoerleiding in drankautomaten.
Temperatuurbereik: -40 °C tot +60 °C
Uitvoering: wit, polyethyleen (LDPE)
Koppelingen: Rectupush insteekkoppelingen
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijken
Inloggen
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Type
Polytube
Materiaal slang
PE
Inwendige diameter
9 mm
Wanddikte
1.5 mm
Uitwendige diameter
12 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 60 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Wit
Bekijk alle varianten
Inloggen