Eriks

Slang Polytube, rol=100m, uitwendige diameter 10x2

  • ERIKS:11014406
Image 1
Toepassing: Pneumatische, buigzame leiding in de chemische en pneumatische industrie en in laboratoria. Toevoerleiding in drankautomaten.

Temperatuurbereik: -40 °C tot +60 °C

Uitvoering: wit, polyethyleen (LDPE)

Koppelingen: Rectupush insteekkoppelingen
Opslaan in lijst

€ 0,64/ meterexcl. btw

€ 0,77incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Polytube
Materiaal slang
PE
Inwendige diameter
6 mm
Wanddikte
2 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
5 bar
Temperatuurbereik
van -40 tot 60 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Wit