€ 0,26/ meterexcl. btw
€ 0,31incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Polytube |
Materiaal slang | PE |
Inwendige diameter | 4 mm |
Wanddikte | 1 mm |
Uitwendige diameter | 6 mm |
Temperatuurbereik | van -40 tot 60 °C |
Rollengte | 100 m |
Kleur | Blauw |