Eriks

Slang Polypur zwart, rol=100m, uitwendige diameter 8x1

  • ERIKS:10069626
Image 1
Toepassing: Knikvaste en slijtvaste buigzame leiding als pneumatische smeer-, lucht- of koolzuurleiding in de apparatenbouw. Olie- en benzinebestendig.

Temperatuurbereik: -40 °C tot +70 °C

Uitvoering: blauw, polyurethaan

Koppelingen: Rectupush insteekkoppelingen
Opslaan in lijst

€ 1,01/ meterexcl. btw

€ 1,22incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Polypur
Materiaal slang
PU (polyurethaan)
Inwendige diameter
6 mm
Wanddikte
1 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 70 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Zwart