Eriks

Slang Polypur blauw, rol=100m, uitwendige diameter 12x1,5

  • ERIKS:11071461
Image 1
Toepassing: Knikvaste en slijtvaste buigzame leiding als pneumatische smeer-, lucht- of koolzuurleiding in de apparatenbouw. Olie- en benzinebestendig.

Temperatuurbereik: -40 °C tot +70 °C

Uitvoering: blauw, polyurethaan

Koppelingen: Rectupush insteekkoppelingen
Opslaan in lijst

€ 2,41/ meterexcl. btw

€ 2,92incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Polypur
Materiaal slang
PU (polyurethaan)
Inwendige diameter
9 mm
Wanddikte
1.5 mm
Uitwendige diameter
12 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 70 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Blauw