Eriks

Slang POLYMETRA rol=30m 90x7

  • ERIKS:15100257
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,29/ meterexcl. btw

€ 54,80incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
POLYMETRA
Inwendige diameter
90 mm
Wanddikte
7 mm
Buitendiameter
104 mm
Maximale werkdruk
2.5 bar
Minimum barstdruk
7.5 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
70 %
Min. buigradius
245 mm
Rollengte
30 m
Gewicht
3 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 65 °C
Temperatuurbereik °F
van 14 tot 149 °F
Static wire
Nee