€ 9,07/ meterexcl. btw
€ 10,97incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
3893 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | POLYMETRA |
Inwendige diameter | 25 mm |
Wanddikte | 4 mm |
Buitendiameter | 33 mm |
Maximale werkdruk | 6 bar |
Minimum barstdruk | 18 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 55 mm |
Rollengte | 30 m |
Gewicht | 0.51 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -10 tot 65 °C |
Temperatuurbereik °F | van 14 tot 149 °F |
Static wire | Nee |