Eriks

Slang POLYMETRA rol=30m 10x3

  • ERIKS:15100236
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,98/ meterexcl. btw

€ 2,40incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

1950 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
POLYMETRA
Inwendige diameter
10 mm
Wanddikte
3 mm
Buitendiameter
16 mm
Maximale werkdruk
9 bar
Minimum barstdruk
27 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
25 mm
Rollengte
30 m
Gewicht
0.16 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 65 °C
Temperatuurbereik °F
van 14 tot 149 °F
Static wire
Nee