Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Polymetra Clear |
Inwendige diameter | 18 mm |
Wanddikte | 3 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Maximale werkdruk | 8 bar |
Minimum barstdruk | 24 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 95 % |
Min. buigradius | 58 mm |
Rollengte | 60 m |
Gewicht | 0.3 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -10 tot 65 °C |