Eriks

Slang Polymetra Clear, rol=30m, inwendige diameter 90x6.5mm

  • ERIKS:10014872
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Polymetra Clear
Inwendige diameter
90 mm
Wanddikte
6.5 mm
Buitendiameter
103 mm
Maximale werkdruk
3 bar
Minimum barstdruk
9 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
270 mm
Rollengte
30 m
Gewicht
2.8 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 65 °C