Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Polymetra Clear |
Inwendige diameter | 80 mm |
Wanddikte | 6 mm |
Buitendiameter | 92 mm |
Maximale werkdruk | 4 bar |
Minimum barstdruk | 12 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 240 mm |
Rollengte | 30 m |
Gewicht | 2.43 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -10 tot 65 °C |