Eriks

Slang Polymetra Clear, rol=30m, inwendige diameter 76x6mm

  • ERIKS:10014871
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,80/ meterexcl. btw

€ 56,63incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

42 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Polymetra Clear
Inwendige diameter
76 mm
Wanddikte
6 mm
Buitendiameter
88 mm
Maximale werkdruk
5 bar
Minimum barstdruk
15 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
225 mm
Rollengte
30 m
Gewicht
2.18 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 65 °C
Temperatuurbereik °F
van 14 tot 140 °F
Static wire
Nee