Eriks

Slang Polymetra Clear, rol=30m, inwendige diameter 40x4.5mm

  • ERIKS:10014865
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,07/ meterexcl. btw

€ 32,75incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

58 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Polymetra Clear
Inwendige diameter
40 mm
Wanddikte
4.5 mm
Buitendiameter
49 mm
Maximale werkdruk
5 bar
Minimum barstdruk
15 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
95 %
Min. buigradius
120 mm
Rollengte
30 m
Gewicht
0.92 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 65 °C